偽 防犯カメラのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
94件の「偽 防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯音」、「防犯カメラ ダミー」、「ドライブレコーダーダミー」などの商品も取り扱っております。
防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウランキング1位
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198税込1,318
当日出荷

防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウランキング2位
本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内
1個
899税込989
当日出荷

ドーム型防犯ダミーカメラ 旭電機化成ランキング3位
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
1台
1,398税込1,538
当日出荷

天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチランキング4位
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
1台
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本格派ダミーカメラ マザーツールランキング5位
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ電源単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDが常時点灯することで、防犯対策に。ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適。材質:ABS。サイズ:115×115×70mm。セット内容:本体、ねじ&アンカープラグ各3個
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個材質ABS形状ドーム寸法(mm)115×115×70包装形態化粧箱入り
1台
500税込550
当日出荷

セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
1台
4,698税込5,168
当日出荷

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売)質量(g)約110(電池除く)形状ドーム型電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値)付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚アズワン品番64-8924-82
1個
1,232税込1,355
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500税込3,850
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ材質ABS樹脂質量(g)約89電源単4アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170電池寿命約2~3ヶ月
1個
2,898税込3,188
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
1台
4,498税込4,948
当日出荷

電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約130電源単3アルカリ電池×3(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90電池寿命3~6ヶ月
1個
2,598税込2,858
当日出荷

キャロットシステムズドーム型ダミーカメラ
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)照度(Lux)(動作)10以下
1台
2,698税込2,968
当日出荷

屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性IPX3付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂質量(g)190光源赤色LED1個使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個電池寿命約1年サイズ(mm)65×120×195アズワン品番64-4012-83
1個
3,500税込3,850
当日出荷

まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約81(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)吸収量(L/箱)116×70動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
979税込1,077
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
1個
2,398税込2,638
当日出荷

材質ABS樹脂、PS樹脂寸法(mm)Φ88×79(H)質量(g)127電源単3電池×2本(別売)
1個
1,770税込1,947
翌日出荷


マザーツール本格派ダミーカメラ
電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
防水仕様なし付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約280電源単3アルカリ電池×2(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×260電池寿命3~6ヶ月
1個
3,598税込3,958
当日出荷